Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELI Stablampe 3315 Z0 mit Ex Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PELI491001
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     491001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
LED-Sicherheitslampen mit EX-Schutz Zone 0 Modell 3315 ZO

Ausführung
• ATEX -Zertifizierungscode: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIC T130° Da
• Lampenkörper ABS und Polycarbonat-Schraublinse
• Kompakt, leicht und mit enormer LED Leistung
• Schutzklasse IP67
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA; R6; UM3
Bruttogewicht:
422 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
138 lm
Länge:
156 mm
Leuchtweite:
146 m
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Farbe:
Neongelb
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
3 STK x Mignon AA; R6; UM3
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, peli led taschenlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Taschenlampen, PELI
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 36,00*
€ 45,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,12*
€ 45,67*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,37*
€ 47,95*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 40,18*
€ 49,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,46*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
6911252158
ab € 30,16*
Ähnlich
Parat
6903252158
ab € 18,95*
Ähnlich
Parat Solutions GmbH
6901252158
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.