Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli LED Taschenlampe 3315 Z0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Peli LED Taschenlampe 3315 Z0
Artikel-Nr.:
     4012-711918
Hersteller:
     Peli Products S.L.U.
Herst.-Nr.:
     033150-0102-241E
EAN/GTIN:
     0019428135010
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Wasserdicht: IPX7 Schutzklasse: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da Material: ABS-Gehäuse u. Polykarbonat-Schraublinse Leuchtmittel: LED Leuchtweite: 146 m Lumen: 138 Volt: 4,5 Brenndauer Leuchtmittel: 10.000 Std. Brenndauer Batterie: 19 Std. Batterien: 3 AA Alkaline Lieferumfang: Handschlaufe, Batterien
Weitere Informationen:
Leuchtstärke:
138 lm
Brenndauer:
19 h
Leuchtweite:
146 m
Länge:
156 mm
Batteriebestückung:
3 Mignon-Batterien AA/LR06
Markenname:
PELI
Herstellername:
Peli Products S.L.U.
Herstellerartikelnummer:
033150-0102-241E
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 36,00*
€ 45,62*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,12*
€ 45,67*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,37*
€ 47,95*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 40,18*
€ 49,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,46*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
6911252158
ab € 30,16*
Ähnlich
Parat
6903252158
ab € 18,95*
Ähnlich
Parat Solutions GmbH
6901252158
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.