Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifblätter CD 50 CO 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220771365
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220771365
EAN/GTIN:
     4007220771365
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
COMBIDISC Schleifblätter Keramikkorn CO-COOL Schleifkorn Keramik, System CD

Anwendung
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.

Ausführung
• konstante Höchstleistung durch selbstschärfendes Keramikkorn
• schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine deutliche Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Flächenschliff | Kantenbearbeitung
Körnung:
120
Anzahl Stück pro Paket:
100 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Keramikkorn
Scheibendurchmesser:
50 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Aluminium | Bronze | Guss | Titan
Werkzeugaufnahme:
Pferd COMBIDISC
Empfohlene Drehzahl max.:
13000 U/min
Typbezeichnung:
CO-COOL
Empfohlene Drehzahl min.:
3800 U/min
Empfohlene Drehzahl min./max.:
3800-13000 U/min
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3016
100
€ 5,00*
ab € 1,11*
€ 1,29*
6 Tage
2714
100
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,31*
Lager 245
500
100
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,36*
6 Tage
780
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,37*
2 Tage
395
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.