Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fiberscheibe Combiclick Durchmesser 115 mm Victograin-Cool Korn 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD64111580
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64111580
EAN/GTIN:
     4007220437315
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
COMBICLICK Fiberscheibe VICTOGRAIN-COOL für Stahl und Edelstahl

Anwendung
COMBICLICK-Fiberschleifer mit dem COMBICLICK-Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen.

Ausführung
• Besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird
• Bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels
• Für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen und harten Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit
• Ultimative, konstante Höchstleistung durch das VICTOGRAIN-Schleifkorn

Ausführung
• Effizienter Zerspanprozess mit schnellem Arbeitsfortschritt, hoher Standzeit, weniger Wärme, die in das Werkstück eingebracht wird, und einem niedrigeren Leistungsbedarf des Werkzeugantriebs dank VICTOGRAIN-Schleifkorn.
• Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff.
• Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Durchmesser:
115 mm
Werkstoff Schleifmittel:
Victograin-Cool
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlguss | Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall
Werkzeugaufnahme:
Combiclick
Drehzahl max.:
13300 U/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,00*
ab € 41,02*
€ 54,76*
€ 4,90*
ab € 47,91*
€ 73,72*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 52,12*
€ 74,16*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 56,33*
€ 76,29*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,29*
€ 90,7851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,10*
€ 83,419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,55*
€ 81,5745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,33*
€ 67,0327
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.