Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PROFIT8153 Herst.-Nr.: 8153 EAN/GTIN: 4059276033546 |
| |
|
| | |
| Bügelschutzbrille Modell Speed S
Ausführung • Großes Sichtfeld • Integrierter Seitenschutz • In der Länge verstellbare Bügel • Rahmenkennzeichnung: 166 FT Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 2C-1,2 FT | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Nein | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | Ausführung: | Hochschlagzäh | EN-Norm: | 166 | Modell: | Speed S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Schweißerbrillen, Arbeitsschutz, Augenschutz, Arbeitsschutzbrille Uvex, Schutzbrille getönt, PRO FIT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,50* | € 2,67* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|