Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT Bügelschutzbrille Falcon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PROFIT9914
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9914
EAN/GTIN:
     4059276040674
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Bügelschutzbrille Modell Falcon

Ausführung
• Großes Sichtfeld
• Weicher Druckschutz an den Bügelenden
• Guter Seitenschutz
• Rahmenlos
• Rahmenkennzeichnung: 166 FT
Weitere Informationen:
Kategorie:
II
Markierung der Schutzscheibe:
2C-1,2 FT
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Nein
Werkstoff Schutzscheibe:
Polycarbonat
Farbe Scheibe:
Klar
EN-Norm:
166
Modell:
Falcon
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
12
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 6,62*
Lager 245
141
1
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 14,05*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.