Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Schutzbrille "Falcon 2", klar, beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6451-9914
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     9914
EAN/GTIN:
     4059276040674
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille Falcon 2, klar, moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld, rahmenlos, beschlagfreie Polycarbonatscheiben, weicher Druckschutz an den Bügelenden, guter Seitenschutz, sehr komfortabel
Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Material:
Polycarbonat
Verpackung:
12 Stück / 156 Stück im Karton
Norm:
Kategorie II EN 166:2011 + EN 170:2002, opt. Klasse 1, 2C-1,2-FT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6451
3 Tage
200
12
€ 4,99*
ab € 4,02*
€ 6,62*
1 Tag
141
1
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 14,05*
Preise: Lager 6451
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 156 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6451
Versand: Lager 6451
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.