Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schublade Typ E HxBxT 47x74x218 mm 250 mm Tiefe, ohne Trennwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO107273
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107273
EAN/GTIN:
     5733439107273
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schublade für Schubladen-Magazin 250 mm Tiefe

Lieferung
ohne Trennwände und Etiketten
Weitere Informationen:
Tiefe:
218 mm
Werkstoff:
PP
Breite:
74 mm
Farbe:
Transparent
Typ:
E
Höhe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, Schubladen-Magazine, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladen Magazine, RAACO
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,72*
1 Tag
44
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,78*
1
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,34*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 4,43*
Lager 245
2
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107792
ab € 3,43*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.