Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RAACO138260 Herst.-Nr.: 138260 EAN/GTIN: 5733439134750 |
| |
|
| | |
| RAACO Werkzeugkoffer (Werkstatt) • raaco Boxxser: Das durchdachte Koffersystem, das selbst höchsten Ansprüchen an Ordnung, Übersicht, Individualität und Effektivität genügtDie Serie Boxxser umfasst 6 verschiedene Koffer in 2 unterschiedlichen Höhen. Das verwendete Material beim Korpus ist langlebiges Polypropylen, das auch gegen die meisten Säuren, Öle und Basen resistent ist. Der transparente Deckel ist aus schlagfestem, bruchsicherem Polycarbonat, dem härtesten Kunststoff auf dem Markt, gefertigt.Die Koffer haben eine praktische Doppelwandkonstruktion, die zum einen die Innenscharniere sicher schützt und zum anderen den Koffern eine ansprechende Oberfläche verleiht. Der Boxxser ist am Boden mit einem Rasterkreuz ausgestattet, das in Kombination mit den O-Profilen im Deckel jeden einzelnen Einsatz arretiert. Darum müssen die Koffer nicht vollständig befüllt werden. Gleichzeitig wird dadurch garantiert, dass der Inhalt beim Transport nicht verrutscht.An der Vorderseite der Koffer gibt es zwei feste Fächer für die vorübergehende Aufbewahrung von Kleinteilen. Die austauschbare ID-Ecke in drei verschiedenen Farben (im Lieferumfang enthalten) bietet die Möglichkeit, den Inhalt zu kennzeichnen, sodass er leicht identifiziert werden kann. Schließlich ist der Boxxser mit einem integrierten Verriegelungssystem ausgestattet, mit dem der Koffer mit nur einer Hand geschlossen werden kann und das gewährleistet, dass der Inhalt immer an seinem Platz bleibt.Als Zubehör für den Boxxser ist ein Sortiment verschiedener Einsätze erhältlich, sodass eine Fülle funktioneller Lösungen eingerichtet werden kann. Mit einem HandyBoxxser können Sie 4 Boxxser 55 5x5 oder 4x4 jeweils sortenrein platzsparend aufbewahren und haben gleichzeitig einfachen Zugriff auf den Inhalt. Und mit dem HandyBoxxser lassen sich 4 Boxxser mit einer Hand transportieren.Artikelbeschreibung:Boxxser 55 4x4-0 ist ein leerer Sortimentskoffer. Er kann mit Einsätzen Typ 55 A ausgestattet werden. Ein Rastersystem in Deckel und Boden verhindert das Verrutschen des Inhalts. Inkl. 3 ID-Etiketten (gelb, grün, grau). Gewicht: 0,512 kgTragfähigkeit: 8 kgMaterial: Polypropylen (PP)/Polycarbonat (PC)Zubehör: HandyBoxxser 4x4 (leer), HandyBoxxser 4x4 (bestückt), Einsätze Typ 55 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, werkzeugbox kunststoff, Werkzeugaufbewahrung, RAACO |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,73* | € 14,53* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 11,69* | € 14,92* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 11,94* | € 15,19* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,71* | € 15,63* | | | | Lager 245 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 13,29* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|