Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 55 A8-1 Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Insert 55 A8-1 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A8-1 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A8-1 Polypropylen (PP) Transparent
raaco Insert 55 A8-1 Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831386
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     105590
EAN/GTIN:
     5733439105590
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatz 55 A8-1 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2726*
€ 1,5144
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,75*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,90*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,83*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,05*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,87*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,35*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 1,06*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.