Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Werkstattgrundausrüstung mit Magazin Wände mit Werkzeughaken u. Sichtboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     245-RAACO139830
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     139830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
RAACO Wandhaken (Werkzeughalter) • raaco Werkstattwände - Flexibilität und umfassende ÜbersichtDas Werkzeughakensystem SuperClip von raaco ist ein unkompliziertes, jedoch äußerst praktisches Aufbewahrungssystem, das aus mehreren Lochplatten und verschiedenen Clip-Varianten besteht. Mit SuperClip schaffen Sie überschaubare Aufbewahrungslösungen für Werkzeug, Zubehör und vieles andere, damit Sie immer alles schnell zur Hand haben.Die praktischen Clips werden aus strapazierfähigem Polyacetal und galvanisiertem Stahl hergestellt und bieten eine hohe Tragfähigkeit. Die Clips können variabel auf der Lochplatte angebracht und ohne Verwendung von Werkzeug, nur mit einfachem Fingerdruck befestigt werden - ebenso leicht lassen sie sich wieder versetzen.Dazu bieten Ihnen die raaco Sichtboxen nebst Paneel einen schnellen Überblick und direkten Zugriff auf den Inhalt, sodass Sie effektiv arbeiten können. Die offenen Sichtboxen sind die richtige Lösung, wenn Ihnen eine geräumige und dennoch platzsparende Lagermöglichkeit für Ihre Kleinteile fehlt.Kombiniert werden die Clips und Sichtboxen in diesem Starter Set mit einem hochwertigen Stahlmagazin von raaco: Das Magazin wird aus lackiertem Stahl gefertigt und ist mit leichten, aber strapazierfähigen Kunststoffschubladen (Polypropylen) bestückt. Ein Stopprand verhindert das Herausfallen der transparenten Schubladen, Beschriftungsetiketten (als Zubehör erhältlich) werden durch eine schmutzabweisende Plastikhülle geschützt und die Schubladen können mit Trennwänden weiter unterteilt werden.Die vorteilhafte Kombination der wandbefestigten Systeme bietet Ihnen große Flexibilität. Alle Systeme können in waagerechten und senkrechten Serien erweitert werden. Artikelbeschreibung:Starter Set 1 ist ein vielseitiges Aufbewahrungssystem, das aus zwei Lochplatten und einem sortierten Clip-Sortiment mit 22 Werkzeughaken, einem Schlitzpaneel mit 16 Sichtboxen sowie einem Stahlmagazin mit 28 unterschiedlich großen Schubladen besteht.Gewicht: 8,9 kgMaterial: galvanisierter Stahl / Polyacetal / PolypropylenHxBxT: 440 x 1866 x 150 mm•Werkzeughaken:3 Stück Clip 1-60, 2 Stück Clip 2-60, 2 Stück Clip 3-25, 1 Stück Clip 4-40, 1 Stück Clip 5-17, 2 Stück Clip 6-18, 2 Stück Clip 6-24, 2 Stück Clip 8-30, 3 Stück Clip, 2 Stück Clip 10, 1 Stück Clip 11, 1 Stück Clip 12•Sichtboxen: 16 Stück Sichtbox Typ 2x80 (Außenmaß HxBxT: 50 x 125 x 133 mm, Innenmaß: 42 x 110 x 96 mm)•Schubladen im Magazin:o24 Stück Typ 150-01 (Außenmaß HxBxT: 41 x 67 x 153 mm; Innenmaß: 35 x 62 x 135 mm)o3 Stück Typ 150-02 (Außenmaß HxBxT: 64 x 91 x 154 mm, p /p /p p Innenmaß: 57 x 85 x 132 mm)o1 Stück Typ 150-03 (Außenmaß HxBxT: 64 x 279 x 155 mm, Innenmaß: 56 x 272 x 132 mm)oZubehör für Schubladen: Trennwand 150-01, 150-02 und 150-03, Etiketten 150-01, 150-02 und 150-03 /p
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 123,62*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,88*
€ 124,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 156,91*
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 217,80*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 235,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.