Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU mit Doppeldeckel und 16 Einsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO145572
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     145572
EAN/GTIN:
     5733439145572
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
RAACO Werkzeugkoffer (Werkstatt) • raaco CarryLite: Leicht, extrem stabil und einfach zu handhabenDie Serie CarryLite besteht aus robusten Koffern in zwei Grundmaßen (4x8 und 5x10) in verschiedenen Bauhöhen (55, 80 und 150). Der transparente Sandwichdeckel mit U-Profilen ist aus dem schlagfesten, bruchsicheren Qualitätskunststoff Polycarbonat hergestellt, der Korpus aus Polypropylen. Das komplette System wiegt nur etwa halb so viel wie vergleichbare Lösungen aus Stahlblech.Vorn sind die CarryLite mit praktischen Schiebeverschlüssen ausgestattet, die den Deckel sicher geschlossen halten, während sich an der Rückseite stabile und strapazierfähige Außenscharniere befinden. Ein roter Punkt an den Schiebeverschlüssen zeigt an, ob der Verschluss offen oder arretiert ist, um ein ungewolltes Öffnen des Deckels zu verhindern. Der Sandwichdeckel bietet Sicherheit und Überblick. Er ermöglicht die Aufbewahrung von Beschreibungen, Inhaltsangaben, Anweisungen usw.Die CarryLite sind in zwei Varianten erhältlich – mit Trennwänden oder mit herausnehmbaren Einsätzen, sodass die Fächer je nach Bedarf konfiguriert werden können. Der Sandwichdeckel mit U-Profilen gewährleistet, dass der Inhalt beim Transport an seinem Platz bleibt. Durch den transparenten Deckel ist der Inhalt leicht erkennbar.Darüber hinaus sind Systeme im Angebot, die die Aufbewahrung und den Transport der Koffer optimieren und leichten Zugriff auf den Inhalt bieten, wie z.B. der CarryLite Transporter, eine mobile Aufbewahrungsbox für CarryLite. Das ergonomische Design ermöglicht hohen Tragekomfort, egal ob der Transporter mit den Händen oder per Schultertragegurt getragen wird. Artikelbeschreibung:CarryLite 55 4x8-16/DLU ist ein Sortimentskoffer mit 16 herausnehmbaren Einsätzen, inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts.Gewicht: 1,188 kgTragfähigkeit:8 kgMaterial: Polypropylen (PP)/Polycarbonat (PC)Deckel:Sandwichdeckel mit U-ProfilEinsätze:8 Stück 55 A9-1 (HxBxT: 47 x 39 x 55 mm)4 Stück 55 A8-1 (HxBxT: 47 x 55 x 79 mm)2 Stück 55 A8-2 (HxBxT: 47 x 55 x 157 mm)2 Stück 55 A7-1 (HxBxT: 47 x 79 x 109 mm)Zubehör:Einsätze (Typ 55 A)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,97*
€ 41,03*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,96*
€ 41,04*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,82*
€ 41,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,39*
€ 42,53*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,07*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 199,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.