Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarryLite 55 4x8 - 16 DLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CarryLite 55 4x8 - 16 DLU
CarryLite 55 4x8 - 16 DLU
Artikel-Nr.:
     4012-705236
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     145572
EAN/GTIN:
     5733439145572
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

• Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt • Sortimentskoffer CarryLite mit 16 Einsätzen in vier Größen • Sandwichdeckel mit Einlegefach für die Aufnahme von Dokumenten • Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff • Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Breite:
337 mm
Tiefe:
278 mm
Herstellerartikelnummer:
145572
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,22*
€ 40,91*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,77*
€ 40,92*
Lager 4012
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,98*
€ 40,98*
18 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,96*
€ 41,14*
6 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.