| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RASTERPLAN4043.00.0201 Herst.-Nr.: 4043.00.0201 EAN/GTIN: 4251142205860 |
| |
|
| | |
| Werkzeugklemme einfach, für Wände mit 10 x 10 mm Quadratlochung
Anwendung Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Lochblechwänden mit einer Qudratlochung 10 x 10 mm, Achsabstand 38 mm • die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit der roten Kunststoffschraube arretiert
Lieferung Schraube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Produktzertifizierung: | eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresde | Passend für Lochplatten: | Ja | Werkstoff: | Stahlblech | Geeignet für Schlitzplatten: | Nein | Prüfzeichen: | GS - EPH Dresden | Farbe: | Aluminiumfarben | Halteringdurchmesser: | 10 mm | Anzahl Träger: | 1 STK | Prüfzeichen - Produktzertifizierung: | GS - EPH Dresden - eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RasterPlan Tragelemente, Werkzeughalter, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RasterPlan, Tragelemente |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,25* | € 5,23* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,34* | € 5,36* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,42* | € 5,49* | | | | | | 6 Tage | | | 45 | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|