Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappes Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte, Ø 10 mm 108058-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108058-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.00.0201
EAN/GTIN:
     4251142205860
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme
Kappes Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte, Ø 10 mm Die Werkzeugklemme hält Ihr Werkzeug fest und sicher an der Lochplatte. Damit ist es auch bei Erschütterungen sicher und bei höherer Belastung stabil und übersichtlich angebracht. Aus stabilem Stahlblech gefertigt. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Kleine Grundplatte: HxBxT 150 x 390 x 55 mm Werkzeughalter Typ = Grundplattenhalter Höhe = 65 mm Breite = 25 mm Tiefe = 10 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
10 mm
Werkzeughalter Typ:
Grundplattenhalter
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,89*
1
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 5,23*
Lager 4445
10
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,36*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,49*
6 Tage
unbekannt
45
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4043.00.0208
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.