Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Systemeinheit Modell 3 1100x1000x240mm RAL 7035/5010 mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN7003.01.0416
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     7003.01.0416
EAN/GTIN:
     4251142229125
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Stellwand bestückt mit Loch- und Schlitzplatte

Anwendung
Vor allem für Arbeitsplätze, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben griffbereit sein müssen, diese Komplettzusammenstellungen enthalten bereits alles notwendige Zubehör.

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion
• mit Bestückung: 15-tlg. Hakensortiment, 8 Stück RasterPlan Sichtlagerkästen LxBxH 160x105x75 mm, 6 Stück RasterPlan Sichtlagerkästen LxBxH 230x140x130 mm

Ausführung
• Platten und Bestückung sind problemlos umsetz- oder austauschbar
• schlag- und kratzfest durch Kunststoffbeschichtung

Hinweis
Einzelne RasterPlan Sichtlagerkästen für Bestückung sowie Beschriftungsetiketten und Auflagedeckel siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 810-876, RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten siehe im Kapitel Arbeitsplatz ab Nr. 50638 300, für Schlitzplatten siehe ab Nr. 50638 730.

Lieferung
Farbwunsch der Sichtlagerkästen bei Bestellung angeben, sonst wird sortiert geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe Stellwand:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Lochplatte:
Enzianblau RAL 5010
Tiefe:
240 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Ausführung:
Einseitig
Mit Kästen:
Ja
Anzahl Lochplatten:
2 STK
Breite:
1000 mm
Mit Hakensortiment:
Ja
Anzahl Schlitzplatten:
1 STK
Anzahl Kästen 160 x 105 x 75 mm:
8 STK
Höhe:
1100 mm
Anzahl Kästen 230 x 140 x 130 mm:
6 STK
Weitere Suchbegriffe: Regalwand Sichtlagerkästen, Stellwand Sichtlagerkästen, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Werkzeughalter-Sortiment, lagersichtbox stahlblech, werkzeughalter sortiment, sichtlagerkasten tiefe 240 mm, Loch- und Schlitzplattenständer, Schlitzplattenständer, Stellwände, Werkzeugwand, Sichtlagerkästen, Kästen, Behälter, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Loch Schlitzplattenständer, RASTERPLAN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,65*
€ 352,63*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 387,55*
€ 537,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,64*
€ 546,65*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,43*
€ 577,11*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,11*
€ 686,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,11*
€ 641,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,64*
€ 636,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,18*
€ 613,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.