Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkzeugwagen 7350 700x500x860 mm 6 Schubladen Vollauszug Metall-Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU02-7350.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7350.11
EAN/GTIN:
     4040376052285
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Werkstattwagen • Schrank oben inklusiv Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm. Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung: 2 x Schublade B570 x T450 x H65/40 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). 2 x Schublade B570 x T450 x H130/105 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). 1 x Schublade B570 x T450 x H260/130 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung. Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über). Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85 Grad Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
510 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
570 mm
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
5 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Höhe:
860 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, RAU
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 662,90*
€ 747,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,18*
€ 767,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,28*
€ 772,94*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,39*
€ 772,94*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,48*
€ 1.298,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,10*
€ 1.544,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,90*
€ 1.461,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,08*
€ 1.435,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,04*
€ 1.413,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,48*
€ 1.392,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,92*
Zubehör
Rau
09-450-2
ab € 15,97*
Zubehör
Rau
09-450-6
ab € 12,77*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,04*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,98*
Zubehör
Rau
09-450-4
ab € 13,12*
Zubehör
Rau
09-450-3
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.