Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Montagewagen L3.0 580x650x795 mm 3 Schubladen Teilauszug Buche-Top 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU05-L3.0A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-L3.0A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376199577
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Montagehilfswagen
Montagerollwagen (Werkstatt) • Schrank oben inklusiv einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 Prozent aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft. 3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm. Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 Prozent) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inklusiv Beschriftungsstreifen). Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel). 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85 Grad Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht. Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über). Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
560 mm
Auszugsart:
Teilauszug
Tiefe:
650 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
490 mm
Breite:
580 mm
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Höhe:
795 mm
Werkstoff Arbeitsplatte:
Buche massiv
Höhenverstellbar:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
72 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,43*
€ 646,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,75*
€ 646,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,28*
€ 649,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,80*
€ 685,57*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,13*
€ 1.095,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,68*
€ 1.303,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,06*
€ 1.228,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,46*
€ 1.194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,57*
€ 1.164,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,13*
€ 1.130,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,77*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,40*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,69*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,21*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.