Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Lochplatte zur Werkbankmontage 750x15x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU09-L0750DM.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-L0750DM.12
EAN/GTIN:
     4040376880819
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
RAU Werkbankhalterung (Lochplatte) • Lochblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör. Belastbarkeit max. 10 kg. Zur Montage an eine Werkbank der Serie 7000 oder 8000 oder Serie adlatus 600, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen hinten bündig mit der Werkbankplatte verschraubt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Breite:
750 mm
Farbe Gestell:
Lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellung:
Nein
Höhe:
450 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Werkbankhalterungen, Lochplatten, RAU
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 91,49*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,39*
€ 92,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 92,59*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 77,51*
€ 99,44*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,63*
€ 105,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,02*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,47*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,75*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,73*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,84*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,03*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,36*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,76*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,25*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,19*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,36*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,46*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.