Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGUR Drahtringe 1,75 mm Aluminium Pack a 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REGUR4001973015813
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     4001973015813
EAN/GTIN:
     4001973015813
Suchbegriffe:
Drahtringe
Metallringe
REGUR
Drahtringe 1,75 und 3,0 mm Ausformung rund oder dreieckig

Anwendung
Für schnelle und dauerhaft haltbare Verbindungen

Ausführung
• Drahtringe aus verschiedenen Materialien
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000
Werkstoff:
ALU
Drahtdurchmesser:
1.75 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,90*
€ 16,75*
Lager 245
15
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,62*
€ 20,88*
18 Tage
unbekannt
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 22,22*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.