Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Druckknopf-Sicherheitskupplung Nennweite 7,4 mm Anschluss G 3/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIEGLER199980
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     199980
EAN/GTIN:
     4047322698436
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung

Anwendung
Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Ausführung
• Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung.
• Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.
• Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.
Weitere Informationen:
Oberfläche Ventil:
Verzinkt
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Werkstoff Ventil:
Stahl
Arbeitstemperatur min.:
-20 °C
Werkstoff Dichtung:
Nitrilkautschuk
Schlüsselweite:
21 mm
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Werkstoff Innenteil:
Edelstahl
Betriebsdruck max.:
12 bar
Oberfläche Gewinde:
Vernickelt
Länge:
72.3 mm
Nennweite:
7.4 mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Anschluss:
G 3/8 IG
Durchflussmenge:
1000 l/min
Arbeitstemperatur max.:
70 °C
Werkstoff Gewinde:
Messing
Arbeitstemperatur min./max.:
-20 bis 70 °C
Umgebungstemperatur min./max.:
-20 bis 70 °C
Hersteller Artikelnummer:
199980
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluft-sicherheitskupplung innengewinde, druckluft sicherheitskupplung, sicherheitskupplung pneumatik riegler, Druckluftkupplung, Druckluft Kupplung, Druckluft Sicherheitskupplung, Pneumatik Kupplung, Pneumatik-Kupplung, RIEGLER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
470
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 13,33*
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 14,30*
Lager 245
11
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 14,65*
3 Tage
38
€ 7,90*
ab € 11,32*
€ 15,01*
4 Tage
522
€ 4,30*
ab € 11,68*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,03*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,85*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.