| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ROEHM107593 Herst.-Nr.: 107593 EAN/GTIN: 4019208034409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blockbacken, einteilg und ungestuft BL für Dreibacken-Drehfutter
Anwendung Zum Spannen von Werkstücken auf Backenfuttern. Weiche Backen zum Ausdrehen.
Ausführung • Werkstoff 16MnCr 5 • härtbarer Stahl
Ausführung • ideal zum Spannen auf bearbeiteten Flächen • hohe Präzision durch Ausdrehen der Backen im Spannfutter
Lieferung alle Sets sind 3-teilig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 69 mm | Für Futterdurchmesser: | 200 mm | Ausführung: | Ungehärtet | Breite: | 20 mm | Höhe: | 53.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, blockbacken röhm 3-teilig, drehfutter röhm, drehfutter, Drehbank-Spannfutter, Spannfutter, Bohrbacken, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Monoblockbacken, Blockbacken weich, Monoblockbacken weich, Blockbacken-Set weich, Blockbacken-Set 3-teilig weich, RÖHM Bohrbacken, RÖHM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (32) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 84,91* | € 99,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 87,66* | € 104,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 89,92* | € 104,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,18* | € 105,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 94,22* | € 109,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|