Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Backen-Satz DIN 6350 BL 200 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BL 200 mm Röhm
Drei-Backen-Satz DIN 6350 BL 200 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-84028
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107593
EAN/GTIN:
     4019208034409
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Blockbacke, 3-teiliger Satz

Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet.

Anwendung: ABlockbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Backenlänge:
69 mm
Backenbreite:
20 mm
Backenhöhe:
53,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
107593
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, blockbacken röhm 3-teilig, drehfutter röhm, drehfutter, 30400200, Aufsatzbacken, Backenfutter, Bohrbacken, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025566, Röhm, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 84,92*
€ 104,80*
4 Tage
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 88,00*
€ 110,68*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 90,03*
€ 110,86*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 112,12*
1 Tag
23
pro Stück
€ 7,90*
ab € 93,84*
€ 115,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.