Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Schraubstock 120 mm PL-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1179518
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1179518
EAN/GTIN:
     4019208228266
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Schleif- und Kontrollschraubstöcke Typ PL-S MICRO Betätigung über Innensechskantschlüssel

Anwendung
Für horizontale, vertikale und seitliche Schleif-, Kontroll- und Erodierarbeiten.

Ausführung
• Aus legiertem Werkzeugstahl.
• Gehärtet und feinstgeschliffen.
• Mit Schnellverstellung.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen).
• Bez.-Nr. 110- 150 Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplatte).
• Bez.-Nr. 110-120 Typ PL-S MICRO, Bez.-Nr. 130-150 Typ PL-S.
Weitere Informationen:
Länge 3:
70 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht:
Ja
Backenhöhe:
40 mm
Körperlänge:
280 mm
Parallelitätstoleranz:
0,002/100 mm
Länge 2:
60 mm
Höhe 2:
50 mm
Modell:
Typ PL-S mit Schnellverstellung
Spannweite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Backenbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Kontrollschraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 353,95*
€ 385,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 356,29*
€ 389,99*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,51*
€ 399,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 377,11*
€ 405,78*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,02*
€ 481,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,79*
€ 541,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,41*
€ 527,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,83*
€ 518,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,02*
€ 511,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.