Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Planspiral-Drehfutter DURO-M 400/3 K 8 55029 Stehbolzen für Camlock Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185443
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185443
EAN/GTIN:
     4019208525679
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M ISO 702-2 DIN 55029 Handspannfutter, (Camlock) mit Stehbolzen

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Dreibacken-Drehfutter

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Lieferung
Bez.-Nr. 22386200-211 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Bohr- und Drehbacken. Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Zentrierdurchmesser:
139.7 mm
Durchgangsbohrung max.:
136 mm
Außendurchmesser:
400 mm
Spannkraft:
92 kN
Vierkantbreite:
17 mm
Lochkreisdurchmesser:
171.4 mm
Länge 2:
130 mm
Kegeldurchmesser max.:
139.7 mm
Länge:
36 mm
Anzahl Backen:
3 STK
Kegelschaftgröße:
8
DIN:
55029
Drehmoment max.:
240 Nm
Höhe 2:
106 mm
Drehzahl max.:
1800
Höhe:
114.4 mm
ISO:
702-2
Durchgangsbohrung:
136 mm
Gewicht:
87.000 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Stehbolzen, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Drehfutter Bajonett-Befestigung, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 55029, Dreibacken-Drehfutter ISO 702-2, Drehfutter Camlock-Befestigung, ISO 702-2, RÖHM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.949,10*
€ 3.131,88*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.954,77*
€ 3.155,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.023,22*
€ 3.155,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.068,84*
€ 3.157,91*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.174,98*
€ 3.233,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.155,03*
€ 3.754,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.987,77*
€ 3.555,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.965,37*
€ 3.528,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.954,77*
€ 3.516,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.