Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Druckluft Fettsystem Schmiermeister für 15/18 Kg Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAMOA-HALLBAUER40260
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40260
EAN/GTIN:
     4024937402603
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Profi-Druckluft-Fettsysteme "Schmiermeister" Für Fette und zähflüssige Öle

Anwendung
Zum mobilen Abschmieren von Anlagen und Maschinen

Ausführung
• Druckübersetzung 55:1, Luftdruck min./max.: 6 bar / 10 bar
• Förderart : Doppelt wirkend, Fördervolumen ca. 600 g/min
• Arbeits/Berstdruck : 400 bar / 1600 bar
• Pumpenausgang und Druckluftanschluss 1/4"
• Fahrbar: Stabiler Wagen mit 2 Fahr- und 2 Lenkrädern
• Für 15/18 kg Fässer

Lieferung
Fettpumpe mit Vorfördersystem Druckminderer/Wasserabscheider Fettfolgedeckel Stahl-Staubschutzdeckel mit integrierter Fassverschraubung 4 m Sicherheits-Hochdruck-Abschmierschlauch (1600 bar) Hochdruck-Fettpistole mit 360° Drehgelenk
Weitere Informationen:
Geeignet für Behälterinhalt:
15 l
Betriebsdruck max.:
400 bar
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, fahrbare fettpresse, Fettpresse, Oelpresse, Ölpresse, Hochdruck Handhebel Fettpressen, Fettpressen, SAMOA-HALLBAUER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,98*
€ 611,42*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,41*
€ 667,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,67*
€ 672,18*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,87*
€ 682,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,07*
€ 727,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,83*
€ 812,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,87*
€ 800,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,24*
€ 765,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,28*
€ 753,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,87*
€ 741,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.