Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021645, Druckluftschmiergerät PM 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-665400
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40260
EAN/GTIN:
     4332163010760
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021645, Profi-Druckluft-Schmiergerät Schmiermeister PM Dieses Profi-Druckluft-Schmiergerät eignet sich zumwirtschaftlichen Abschmieren in öffentlichen Fuhrparks, Industriebetrieben und Werkstätten. , Eignung: Fette und Bio-Mehrzweck-Fette bis Konsistenzklasse 2 sowie hochviskose Öle , Lieferbar in zweiAusführungen: mobil oder stationär. , Hohe Förderleistung , Mit Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten , Leichtgängige Abschmierpistole mit kugelgelagertem Z-Gelenk , Optional erhältlich mit automatischem Schlauchaufroller , Inklusive Wartungseinheit für verschleißarmen Betrieb Lieferumfang: Schmiergerät komplett mit Druckminderer und Wasserabscheider, Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole mit gebogenem Düsenrohr, 4-Backen-Profi-Mundstück und kugelgelagertem 360°-Z-Drehgelenk, Hochdruck-Schlauch oder automatischer Schlauchaufroller, Fabrikat: Samoa-Hallbauer
Weitere Informationen:
Modell:
PM 15 mobil
Volumen:
15 l
Schlauchtyp:
NW 6
Schlauchlänge:
4 m
Druckluft min./max.:
3/10 bar
Abschmierdruck max.:
400 bar
Berstdruck:
1600 bar
Übersetzungsverhältnis:
1:55
Förderleistung:
ca. 550 cm³/min.
Fassverschraubung:
2 """"
Druckluftanschluss:
G 1/4 innen
Fettausgang:
G 1/4 innen
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Fahrbare Fettpresse, fahrbare fettpresse, 00021645, DRUCKLUFTSCHMIERGERÄT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,46*
€ 576,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,48*
€ 579,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,31*
€ 593,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,46*
€ 606,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,01*
€ 663,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,04*
€ 775,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,48*
€ 747,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,29*
€ 735,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,01*
€ 719,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.