Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAV WALKER HAGOU Permanent-Lasthebemagnet Modell NEO 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAV531.01-2000-S
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     531.01-2000-S
EAN/GTIN:
     0705632164402
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
sav lasthebemagnet
lasthebemagnet
lasthebemagnet 2000kg
Permanent-Lasthebemagnet NEO 3-fache Sicherheit

Anwendung
Zum sicheren Heben von Blechen, Profilen, Platten, Rund- und Stangenmaterial oder zum Be- und Entladen von Maschinen.
• mit 2 Längspolen und Prisma
• hochwertiges Neodym-Magnetmaterial
• große Lastöse

Ausführung
• große Hebefähigkeit bei niedrigem Eigengewicht und kleinen Abmessungen
• robust, wartungsarm, bedienerfreundlich
• leichtgängiges Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels, mit Sicherheitsverriegelung

Lieferung
mit Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
Für Rundmaterialdurchmesser max.:
350 mm
Für Rundmaterialdurchmesser min.:
150 mm
Geeignete Blechdicke min.:
15 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Grundflächenlänge:
480 mm
Grundflächenbreite:
165 mm
Farbe:
Orange
Abreißgewicht geprüft:
6000 kg
Tragfähigkeit bei Rundmaterial:
1000 kg
Höhe bis Kranhaken:
253 mm
Für Rundmaterialdurchmesser min./max.:
150-350 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastheber, magnetische, Magnetheber, Hebetechnik, Hebemagnete, SAV WALKER HAGOU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.974,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.181,83*
€ 3.786,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,57*
€ 3.743,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.045,52*
€ 3.624,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.999,64*
€ 3.569,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.974,95*
€ 3.540,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.