Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAV WALKER HAGOU Permanent-Lasthebemagnet Tragfähigkeit für Flachmaterial 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAV53101150S
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     53101150S
EAN/GTIN:
     0705632164389
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
Permanent-Lasthebemagnet NEO 3-fache Sicherheit

Anwendung
Zum sicheren Heben von Blechen, Profilen, Platten, Rund- und Stangenmaterial oder zum Be- und Entladen von Maschinen.
• mit 2 Längspolen und Prisma
• hochwertiges Neodym-Magnetmaterial
• große Lastöse

Ausführung
• große Hebefähigkeit bei niedrigem Eigengewicht und kleinen Abmessungen
• robust, wartungsarm, bedienerfreundlich
• leichtgängiges Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels, mit Sicherheitsverriegelung

Lieferung
mit Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
Für Rundmaterialdurchmesser max.:
100 mm
Für Rundmaterialdurchmesser min.:
40 mm
Geeignete Blechdicke min.:
2 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Grundflächenlänge:
93 mm
Grundflächenbreite:
60 mm
Farbe:
Orange
Abreißgewicht geprüft:
470 kg
Tragfähigkeit bei Rundmaterial:
65 kg
Höhe bis Kranhaken:
110 mm
Für Rundmaterialdurchmesser min./max.:
40-100 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastheber, magnetische, Magnetheber, Hebetechnik, Hebemagnete, SAV WALKER HAGOU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,26*
€ 627,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,37*
€ 583,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,27*
€ 565,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.