Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAV WALKER HAGOU Permanent-Lasthebemagnet Tragfähigkeit für Flachmaterial 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAV53101600SAVA
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     53101600SAVA
EAN/GTIN:
     0705632164440
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet
Permanent-Lasthebemagnet NEO 3-fache Sicherheit

Anwendung
Zum sicheren Heben von Blechen, Profilen, Platten, Rund- und Stangenmaterial oder zum Be- und Entladen von Maschinen.
• mit 2 Längspolen und Prisma
• hochwertiges Neodym-Magnetmaterial
• große Lastöse

Ausführung
• große Hebefähigkeit bei niedrigem Eigengewicht und kleinen Abmessungen
• robust, wartungsarm, bedienerfreundlich
• leichtgängiges Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels, mit Sicherheitsverriegelung

Lieferung
mit Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
Für Rundmaterialdurchmesser max.:
270 mm
Für Rundmaterialdurchmesser min.:
65 mm
Geeignete Blechdicke min.:
6 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Grundflächenlänge:
246 mm
Grundflächenbreite:
120 mm
Farbe:
Orange
Abreißgewicht geprüft:
1900 kg
Tragfähigkeit bei Rundmaterial:
300 kg
Höhe bis Kranhaken:
164 mm
Für Rundmaterialdurchmesser min./max.:
65-270 mm
Weitere Suchbegriffe: Lastheber, magnetische, Magnetheber, Hebetechnik, Hebemagnete, SAV WALKER HAGOU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 951,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,09*
€ 1.274,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,94*
€ 1.261,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,98*
€ 1.211,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,52*
€ 1.176,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,06*
€ 1.131,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.