Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP CAS Akku 18 V 5.2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCANGRIP03.6121
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6121
EAN/GTIN:
     5708997361214
Suchbegriffe:
Leuchte
Arbeitsplatzlampen
Leuchten
Arbeitsplatzlichter
CAS Akku 18 V für SCANGRIP LED - CAS Arbeitsleuchten

Anwendung
Wechsel-Schiebeakku

Ausführung
• Leistungsfähiger 18 V Li-Power 5.2 Ah
• Zulässige Einsatztemperatur -10 bis + 40°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.800 kg
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Weitere Suchbegriffe: Licht, Beleuchtung, SCANGRIP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,09*
€ 124,02*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 214,29*
€ 273,11*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5675C
ab € 158,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.5676C
ab € 237,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.