Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILL Kabeltrommel-Hartgummi 25 m Gummikabel 3x1,5 qmm H07 RN-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHILL20040422000
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     200 40 422 000
EAN/GTIN:
     4013046270661
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kabeltrommel für den ständigen Einsatz im Freien

Ausführung
• Trommelkörper aus Synthetikgummi - belastbar wie Stahl, aber leichter
• selbstschließende Klappdeckel
• mit Thermoschutzschalter
• entspricht den BG-Regeln für Feinmechanik und Elektrotechnik
• beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Anzahl Steckdosen (Schutzkontaktstecker):
3 STK
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
5.100 kg
Kabeltyp:
H07RN-F3G1,5 mm²
Durchmesser:
235 mm
Werkstoff Trommelkörper:
Hartgummi
Schutzart IP:
IP 54
Farbe Kabel:
Schwarz
Breite:
235 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Kabellänge:
25 m
Nennspannung:
250 V/AC
Höhe:
300 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
4.9 kg
Breite x Höhe x Tiefe:
235 x 300 x 205 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, Stromverteiler, Energieverteiler, Verlängerungskabel, Leitungsroller, SCHILL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,66*
€ 148,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,69*
€ 148,79*
Lager 245
11
€ 7,90*
ab € 123,39*
€ 152,30*
Frei Haus
ab € 125,16*
€ 154,03*
€ 5,95*
ab € 128,80*
€ 159,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.