Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE AR Weitspannregal WS 2000 2000x2500x800 mm verzinkt mit Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHULTE15537
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     15537
EAN/GTIN:
     4004514200310
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Regal (Werkstatt) • Anbauregal, Weitspannregal WS 2000 mit Stahlböden, 2000 x 2500 x 800 mm, verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 400 kg, Feldlast 1.200 kg.Weitspannregale von SCHULTE Lagertechnik schaffen große Lagerkapazität auf kleinem Raum für sperrige, schwere und voluminöse Güter. Konstruiert für eine einfache Montage, sind unsere Weitspannregale sehr flexibel einsetzbar und leicht umzubauen. Die verwindungssteifen Längstraversen oder Holme garantieren eine hohe Belastbarkeit. Spannweiten von bis zu 2.500 mm ermöglichen je nach Ausführung Feldlasten von 400 bis 1.015 kg.
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, multiplus regal, Fächerregal, Wandanbauregal, Vielzweckregal, Systemregal, Ständerregal, Grundregal, Fachbodenregal, Aufbauregal, Regalanlage, SCHULTE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,12*
€ 383,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,82*
€ 383,83*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 350,00*
€ 408,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,17*
€ 420,39*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,68*
€ 703,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,13*
€ 836,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,36*
€ 777,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,21*
€ 757,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,68*
€ 716,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15805
ab € 49,35*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15806
ab € 52,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15807
ab € 55,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15808
ab € 62,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15815
ab € 63,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15816
ab € 68,21*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15817
ab € 72,92*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15818
ab € 81,98*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15825
ab € 81,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15826
ab € 87,13*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15827
ab € 92,59*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15828
ab € 103,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15835
ab € 74,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15836
ab € 78,90*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15837
ab € 82,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.