Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messständer OSM 5 für OSIMESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK62900015
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     62900015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Messtisch
Messtisch OSM 5 für OSIMESS Innen-Feinmessgeräte

Anwendung
Zum Komfortablen und schnellen Messen von Serienteilen.

Ausführung
• mit Handhebel zum Betätigen
• Tiefenanschlag

Ausführung
• schnelle Serienkontrolle
• größtmögliche Schonung des Messmittels
Weitere Informationen:
Messtischdurchmesser:
120 mm
Hublänge:
60 mm
Werkstückhöhe max.:
150 mm
Werkstückdurchmesser max.:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: messständer, Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, OSIMESS, Messgeräte, OSIMESS, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, Innen Feinmessgeräte OSIMESS, Messgeräte OSIMESS, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,33*
€ 1.408,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,23*
€ 1.402,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,07*
€ 1.366,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,24*
€ 1.341,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,82*
€ 1.318,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.