Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 35 Akku Arbeitsleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SE-IMT47279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SE-IMT47279
EAN/GTIN:
     3606482183988
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Thorsmann LED Arbeitsleuchte Dimmbar in 5 Stufen

Ausführung
• Modell LED 35 Akku
• Taghelle, blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung über mattiertes Frontglas
• Ultralange Lebensdauer, extrem robustes und stoßabsorbierendes Gehäuse
• Aufstellfuß ausklappbar oder Befestigung mittels Gummiriemen
• Beleuchteter Schalter und Helligkeits-Stufen-Anzeige
• Niedriger Stromverbrauch und geringe Betriebstemperatur
• Wahlweise Akku - oder Strombetrieb, Rückseite mit USB A+C Anschlüssen
• Abstrahlwinkel 120°, Licht-Farbtemperatur 4000 K
• 5-stufig dimmbar
Weitere Informationen:
Schutzart IP:
IP 54
Lichtstrom:
4000 lm
Länge:
270 mm
Leistung:
35 W
Breite:
260 mm
Kabellänge:
3 m
Höhe:
105 mm
Länge x Breite x Höhe:
270 x 260 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, arbeitslampe, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,65*
€ 124,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,59*
€ 125,01*
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 127,39*
Lager 245
2
€ 7,90*
ab € 104,23*
€ 128,89*
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 130,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
IMT47281
ab € 72,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.