Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIA Klettscheibe 1950 Durchmesser 150mm P150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SIAF03E0079TC
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E0079TC
EAN/GTIN:
     7613387585232
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Klettscheibe 1950 siaspeed 49-Loch

Anwendung
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen - Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle - Planschleifen von Spachtel und Füller - Feinschleifen von Füller - Anschleifen von Alt- und Neulacken

Ausführung
• Korntyp: Mischkorn mit Keramik P40 – P80, Halbedelkorund 100 – 600
• Unterlage: Papier
• Streuart: elektrostatisch P40 – P180, elektrostatisch offen P220 – P600
• Streuart: elektrostatisch P40 – P180, elektrostatisch offen P220 – P600

Ausführung
• Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
• Minimales Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220-600
• Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 180
• Geringerer Schleifmittelverbrauch
• Sehr lange Standzeit
Weitere Informationen:
Körnung:
P150
Anzahl Stück pro Paket:
100 STK
Scheibendurchmesser:
150 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Lack | Acrylglas | Farbe | Kunststoff | GFK | Spachtelmasse
Lochbild:
49-Loch
Bindung:
Vollkunstharz
Hersteller Artikelnummer:
F03E0079TC
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k150, Schleifmittel, Schleifscheibe, Klettscheibe, SIA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,83*
Lager 245
200
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 0,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 72,00*
€ 92,04*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.