Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 44 K 1/4 Zoll Innen-6-kant 4mm L.28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100860
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01120004
EAN/GTIN:
     4018754000630
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
Innen-6-kant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Modell:
01120004
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,61*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,61*
Lager 4757
47
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,64*
€ 6,74*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01120003
ab € 4,43*
Ähnlich
Stahlwille
01120005
ab € 4,43*
Ähnlich
PROMAT
4000821044
ab € 0,89*
Ähnlich
Stahlwille
01300002
ab € 4,79*
Ähnlich
Stahlwille
01351040
ab € 5,47*
Ähnlich
Stahlwille
01290001
ab € 4,73*
Ähnlich
Stahlwille
01290002
ab € 4,69*
Ähnlich
Stahlwille
01290003
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01290004
ab € 4,72*
Ähnlich
Stahlwille
01300001
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.