Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz für Innen-TX T 27 1/4 Zoll
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-STAHLWILLE01350027
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
01350027
EAN/GTIN:
4018754001187
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TX-Schrauben mit 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120
Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel, aus Vollmaterial geschmiedet
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3120
Abtrieb:
TX27
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
... >
Steckschlüssel 1/4 Zoll
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz Innen-TX
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Schraubendrehereinsatz Torx
,
Steckschlüsseleinsatz TORX
,
TORX-Steckschlüsseleinsatz
,
Torx Nuss
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
stahlwille torx nuss 1/4
,
stecknuss innen-torx
,
steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4
,
Schraubwerkzeuge
,
Steckschlüssel
,
Antriebswerkzeug
,
Einsteckschlüssel
,
Steckschlüssel Einsätze
,
Steckschlüssel Einsatz
,
Nuss
,
Nüsse
,
TORX
,
Innen-TORX
,
STAHLWILLE
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,18*
Lager 4012
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 6,58*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 6,63*
Lager 245
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,66*
Lager 2478
2 Tage
16
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm
Stahlwille
ab € 4,98*
Ähnlich
1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm
Stahlwille
ab € 4,98*
Ähnlich
1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
1/4 SchraubendrehereinsatzL.28mm
Stahlwille
ab € 4,99*
Ähnlich
1/4 Steckschlüsseleinsatz SW 11mm L.50mm
Stahlwille
ab € 10,00*
Ähnlich
1/4 Steckschlüsseleinsatz SW 12mm L.50mm
Stahlwille
ab € 9,29*
Ähnlich
1/4 Steckschlüsseleinsatz SW 13mm L.50mm
Stahlwille
ab € 9,18*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll TX T27 L.32mm PROMAT
PROMAT
4000821056
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen