Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE02110013 Herst.-Nr.: 02110013 EAN/GTIN: 4018754002948 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120
Anwendung Steckschlüssel-Einsatz mit Sechskant und 3/8"-Vierkant-Antrieb • poliert
Ausführung • hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung • cadmium-frei und deshalb auch geeignet für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungselementen • hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung • längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlüsselweite: | 13 mm | Werkstoff: | Stahl, spezialgehärtet | Oberfläche: | VCR | Außendurchmesser: | 18.1 mm | Abtriebart: | Außensechskant | Länge: | 30 mm | Antrieb: | 3/8 Zoll | DIN: | 3124 | Abtriebsprofiltyp: | AS-drive-Profil | Innenantrieb: | IS3/8 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,67* | € 6,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 4,89* | € 6,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,67* | € 6,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 5,19* | € 6,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,00* | € 7,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|