Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 34 mm 1/2 Zoll DIN 3124 Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE03030034
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030034
EAN/GTIN:
     4018754006045
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• HPQ-Hochleistungsstahl

Ausführung
• hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
34 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
45 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
47 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 11,52*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 12,57*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 12,83*
Lager 245
2
1
€ 7,90*
ab € 9,71*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.