| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE03190032 Herst.-Nr.: 03190032 EAN/GTIN: 4018754102105 |
| |
|
| | |
| Hahnenfuß-Schlüssel Ringschlüssel-Kopf mit Innenvierkant-Antrieb
Anwendung Zum Aufstecken auf Antriebswerkzeuge wie Knarren, Verlängerungen u. a. • im Gesenk geschmiedet • Ringschlüssel-Kopf mit Innenvierkant-Antrieb
Ausführung • erleichtertes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 32 mm | Werkstoff: | Stahl, spezialgehärtet | Dicke: | 22.5 mm | Oberfläche: | VCR | Antrieb: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Hahnenfuß-Maulschlüssel, Hahnenfuß-Ringschlüssel, Hahnenfuß-Ringschlüssel (Zoll), Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), hahnenfuß-ringschlüssel stahlwille, hahnenfuß maulschlüssel, Hahnenfuß-Schlüssel, Schraubwerkzeuge, Hahnenfuß-Ringschlüssel-Hahnenfuß Schlüssel, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,05* | € 50,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,00* | € 50,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,24* | € 51,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,95* | € 51,37* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 41,51* | € 52,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|