Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 27mm 3/4 Zoll DIN 3124 lang mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE05020027
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05020027
EAN/GTIN:
     4018754008940
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz lang 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120

Ausführung
• aus HPQ-Hochleistungsstahl
• lange Ausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
38.5 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
90 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 26,29*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 21,21*
€ 26,30*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 21,26*
€ 26,33*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 26,73*
Lager 245
7
1
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05020024
ab € 19,09*
Ähnlich
Stahlwille
05020030
ab € 23,71*
Ähnlich
Stahlwille
05020036
ab € 29,10*
Ähnlich
Stahlwille
05010046
ab € 22,31*
Ähnlich
Stahlwille
05010050
ab € 25,20*
Ähnlich
Stahlwille
05010055
ab € 30,69*
Ähnlich
Stahlwille
05010060
ab € 35,83*
Ähnlich
Stahlwille
05020041
ab € 34,56*
Ähnlich
Stahlwille
05020032
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.