Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 30mm 3/4 Zoll DIN 3124 lang mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE05020030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05020030
EAN/GTIN:
     4018754008957
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz lang 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120

Ausführung
• aus HPQ-Hochleistungsstahl
• lange Ausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
42 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
90 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 24,22*
€ 29,31*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,25*
€ 29,32*
1
€ 4,00*
ab € 24,25*
€ 29,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 29,53*
Lager 245
12
1
€ 7,90*
ab € 24,92*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05020024
ab € 19,08*
Ähnlich
Stahlwille
05020027
ab € 20,77*
Ähnlich
Stahlwille
05020036
ab € 28,92*
Ähnlich
Stahlwille
05010046
ab € 22,30*
Ähnlich
Stahlwille
05010050
ab € 25,62*
Ähnlich
Stahlwille
05010055
ab € 30,69*
Ähnlich
Stahlwille
05010060
ab € 36,80*
Ähnlich
Stahlwille
05020032
ab € 25,61*
Ähnlich
Stahlwille
05020041
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.