Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 41mm 3/4 Zoll DIN 3124 lang mit Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE05020041
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     05020041
EAN/GTIN:
     4018754008995
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz lang 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120

Ausführung
• aus HPQ-Hochleistungsstahl
• lange Ausführung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
55.5 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
90 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 35,39*
€ 42,21*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 35,46*
€ 42,22*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,28*
€ 42,36*
1
€ 4,90*
ab € 34,56*
€ 42,74*
Lager 245
9
1
€ 7,90*
ab € 36,45*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05020024
ab € 19,09*
Ähnlich
Stahlwille
05020027
ab € 20,72*
Ähnlich
Stahlwille
05020030
ab € 23,71*
Ähnlich
Stahlwille
05020036
ab € 29,10*
Ähnlich
Stahlwille
05010046
ab € 22,31*
Ähnlich
Stahlwille
05010050
ab € 25,20*
Ähnlich
Stahlwille
05010055
ab € 30,69*
Ähnlich
Stahlwille
05010060
ab € 35,83*
Ähnlich
Stahlwille
05020032
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.