Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Kardangelenk 3/4 Zoll 109 mm DIN 3123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE15020000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15020000
EAN/GTIN:
     4018754013371
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk
Kardangelenk 3/4"-Vierkant-Antrieb 20 DIN 3120

Anwendung
Kardangelenk für Verschraubungen mit Störkanten und engen Einbauräumen

Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel

Ausführung
• flexibler Beugewinkel für schwer zugängliche Einbauräume
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
40 mm
Länge:
109 mm
Antrieb:
3/4 Zoll
DIN:
3123
Abtrieb:
3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Kardangelenke, Schraubwerkzeuge, Kardangelenk-Kardangelenke, Antriebswerkzeuge Einsteck und, STAHLWILLE
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 60,70*
€ 73,91*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 60,80*
€ 73,92*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,98*
€ 75,04*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 62,99*
€ 76,47*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 63,17*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.