Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelringschlüssel 17x19 mm DIN 838 STABIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE41041719
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41041719
EAN/GTIN:
     4018754020966
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft stahlw...
doppelringschlüssel gekröpft
Doppel-Ringschlüssel beidseitig tiefgekröpft, AS-Drive Profil

Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel
• gesenkgeschmiedet

Ausführung
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• erleichtertes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch Tiefkröpfung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
270 mm
DIN:
838
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelringschlüssel (metrisch)|, STAHLWILLE
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,70*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 12,63*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 12,68*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,92*
€ 12,96*
Lager 245
50
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823320
ab € 1,63*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,73*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,95*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.