Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüssel 1/4 Zoll 38-teilig Doppelsechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE96010120
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96010120
EAN/GTIN:
     4018754323241
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 38-teilig 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• HPQ-Hochleistungsstahl, gesenkgeschmiedet
• Knarre, Steckgriff, Verlängerungen und Kardangelenk mit Quick-Release Sicherheitsverriegelung
• verchromt, poliert
• Doppelsechskant-Einsätze mit AS-Drive Profil
• 32 Schraub-Einsätze, 6 Betätigungswerkzeuge

Ausführung
• hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung
• cadmium-frei und deshalb auch geeignet für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungselementen
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern

Lieferung
Im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm
Enthaltene Verlängerungen:
54 mm | 150 mm
Enthaltene Kardangelenke:
38 mm
Enthaltene Bithalter:
1/4 Zoll
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1 | PH2
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Abtriebart:
Doppelsechskant | Innensechskant | TX | PH | Außen-TX
Kastenhöhe:
42 mm
Kastenlänge:
220 mm
Kastenbreite:
130 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
115 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | TX8 | TX9 | TX10 | TX15 | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40
Kasten Außenmaße:
220 x 130 x 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, knarrenkasten stahlwille, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Antriebswerkzeuge, Einsteckwerkzeug, Einsteckwerkzeuge, Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Satz, Steckschlüssel Sortiment, Steckschlüssel Einsätze, STAHLWILLE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 246,47*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 212,40*
€ 247,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 251,46*
Lager 245
7
Frei Haus
ab € 216,39*
€ 251,80*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 213,40*
€ 252,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.