Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-T0783929100043 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0783929100043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Baum,- , Reb,- und Gartenschere Modell FELCO 6 Einhand-Hochleistungsschere
Anwendung Für Holzschnitt bis max. 20 mm Durchmesser
Ausführung • Kompakt, leistungsstark, mit hervorragender Reichweite und Schneidkraft • kombiniert außergewöhnliche Ergonomie mit Bedienkomfort für höchste Schnittqualität. • Robuste Schneidkraft der Klingen aus gehärtetem Qualitätsstahl. • Aus einem Stück geschmiedeter Aluminiumgriff • Gummi-Stoßdämpfer bewirken eine sanfte Schließbewegung, um das Handgelenk zu schonen • Einstellmechanismus für den Schneidkopf • Alle Einzelteile bei Verschleiß oder Verlust austauschbar und als Ersatzteil erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 195 mm | Ausführung: | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, Blumenschere, Gartenschere, Rebenschere, Rebschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, felco rebenscheren, rebschere, allzweckschere spitz, Messer, Schere, Scheren, Universalscheren, Mehrzweckscheren, Allzweckscheren, Elektrikerscheren, Sicherheitsscheren, Combischeren, FELCO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (29) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 36,44* | € 48,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 37,38* | € 51,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 39,04* | € 52,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 40,05* | € 52,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,42* | € 55,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|