Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-UVEX9198064 Herst.-Nr.: 9198064 EAN/GTIN: 4031101668345 |
| |
|
| | |
| Bügelschutzbrille Modell pheos cx2 CBR
Ausführung • Mit CBR 65 Tönung: Kontrastverstärkend, blaulichtreduzierend sowie entspanntes Sehen bei 65 prozentiger Transmission • Komfortabler Schutz durch direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage • X-Twist-Bügel-Technologie für sicheren und rutschfesten Sitz • Weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen • Großes Sichtfeld • Rahmenkennzeichnung: W 166 FT Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 5-1,4 W 1 FTKN | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | Ausführung: | Blaulichtreduzierend | Kontraststeigernd | Beschichtung: | Uvex supravision excellence | UV-Schutz: | 400 nm | Farbe Scheibe: | Braun | EN-Norm: | 166 | 172 | Modell: | pheos cx2 CBR | Beständigkeit gegen: | Chemikalien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Arbeitsschutz, Augenschutz, Arbeitsschutzbrille Uvex, Schutzbrille getönt, UVEX |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,80* | € 7,06* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,09* | € 7,68* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,61* | € 9,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,16* | € 10,41* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,25* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|