Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-UVEX9309275 Herst.-Nr.: 9309275 EAN/GTIN: 4031101685861 |
| |
|
| | |
| Vollsichtschutzbrille Modell pheos cx2 sonic
Ausführung • Extrem leichte und kleine Vollsichtschutzbrille • Mit Textilkopfband • Komfortabler Schutz durch direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage • Rahmenkennzeichnung: W 166 34 BT Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 2C-1,2 W 1 BTKN | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | Beschichtung: | Uvex supravision extreme | UV-Schutz: | 400 nm | EN-Norm: | 166 | 170 | Modell: | pheos cx2 sonic | Gewicht: | 34 g | Beständigkeit gegen: | Chemikalien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Arbeitsschutz, Augenschutz, UVEX |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,08* | € 11,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,69* | € 12,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,95* | € 12,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,33* | € 13,21* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,60* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|